Beli grill gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maslon Grill Multi Square Grill (Panggangan Steak)
    Mulai

    Rp259.900

    Maslon Grill Multi Square Grill (Panggangan Steak)
    Deskripsi:
    Alat ini sangat mendukung aktivitas pesta di alam bebas bersama keluarga, memiliki desain simpel tapi sangat handal dalam memanggang berbagai menu panggangan.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Finishing Outside: Silicone Polyester
    • Grid Surface: Chrome Nickel
    • Color: Black
    • Ignition: Charcoal
    • Size (cm): 30
  2. FOMAC Gas Roaster
    Mulai

    Rp939.900

    FOMAC Gas Roaster
    Deskripsi:
    Mesin Panggangan Gas ROS-GS4 memiliki body stainless steel. Mesin Panggangan Gas ROS-GS4 dapat mengatur tingkat panasnya sesuai dengan kebutuhan. Pada tiap burnernya dilengkapi juga dengan cover kaca tahan panas yang berfungsi untuk menghindari bumbu atau kotoran jatuh pada burner. Pada bagian bawah mesin juga terdapat tatakan sebagai penampung kotoran atau bumbu yang jatuh ke bawah sehingga dapat dibersihkan dengan mudah. Mesin Panggangan Gas ROS-GS4 ini merupakan mesin yang bisa dipakai untuk memanggang sate, daging, ikan, ayam, roti, dll. Selain itu, Mesin Panggangan Gas ROS-GS4 ini mudah sekali untuk dioperasikan dan yang paling penting adalah tidak memerlukan ruang yang terlalu besar untuk menaruh atau menyimpannya karena mesin ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar.
    atribut:
    • Body: Stainless Steel
    • Fuel: LPG
    • LPG Pressure (Pa): 2800
    • Burner Cover: Glass
  3. Maslon Grill Double Stainless Steel Grill
    Mulai

    Rp669.900

    Maslon Grill Double Stainless Steel Grill
    Deskripsi:
    Double Stainless Steel Grill is a Grill from the Maslon Grill brand of Maspion Logam Jawa. Made from High-Quality stainless steel. If Maspion Family wants to build an outdoor kitchen this grill is perfect. Double Stainless Steel Grill will cook that steak to perfection every single time. Perfect for barbeque party. This grill has a lot of features that will help to create an unforgettable moment with friends and family.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Handle: Wooden
    • Grid Surface: Chrome Nickel
    • Color: Silver
    • Ignition: Charcoal
  4. GETRA Grill Electric Contact (Panggangan Listrik)
    Mulai

    Rp2.299.900

    GETRA Grill Electric Contact (Panggangan Listrik)
    Deskripsi:
    Grill dimension: 34x23cm. Suitable for white bread, steak, sandwich, etc. Plate handle on the top. Jagged tray. Top & bottom heater.
    atribut:
    • Width (mm): 400
    • Height (mm): 230
    • Temperature (°C): 0-250
    • Voltage (V): 220/1P
  5. Fotile Range Hood V Type (Penghisap Asap Dapur)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Fotile Range Hood V Type (Penghisap Asap Dapur)
    Deskripsi:
    Innovative Direct-current Inverter Stronger & More Powerful - 830Pa - DC inverter technology & auto turbo system achieves air pressure up to 830Pa and 1,850m3/hr powerful airborne grease extraction. Cleaner - A Grease-free Kitchen Enhanced core power paired with 3-layer centrifugal filtration technology keeps both kitchen and hood clean. Quieter - 44dB - DC inverter technology paired with FOTILE’s exclusive Silence+ Technology keeps noise level as low as 44dB Optimal Grease and Smoke Control Zone - The Optimal Grease and Smoke Control Zone is at 580mm above the hob. - This is where the hood can lock grease and smoke down completely before they start to spread. Wider Chamber Entrance - Fotile V Pro’s ability to handle multiple gas hobs more effortlessly than normal hoods comes from its wider chamber entrance, which has an average air inlet width of 20mm that allows it to capture the flow of airborne grease from every corner. 110-Degree Buffer Plate - Obtuse-angled smoke compression technology pressurizes rising airborne grease to prevent it from spreading. The 160mm ultra-wide buffer plate further bolsters smoke defense. Airborne Grease Highway - Airborne grease passes through a 4-pointed straight line leading grease and smoke from the chamber entrances to the exhaust in one straight line with zero to minimal obstruction. Intelligent Suction and Extraction System Intelligent Air Management - The Intelligent Air Management automatically detects harmful gases in the air before ventilating and purifying the air to keep your kitchen fresh, even when you’re not cooking or in the kitchen. Auto Turbo System - Increases extraction power automatically when resistance is detected. Innovative Oil-Free Technology Making cleaning a breeze
    atribut:
    • Certificate: CB, SAA, SIRIM
    • Material of hood: 90cm wide tempered glass surface
    • Unrestrained Air Flow (m³/hour): 1850
    • Motor Power (W): 268
    • Noise Level (dB): 49
    • Type of hood: Chimney hood
    • Power Supply (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Dimensions (mm): 900x440x610-1290
    • Type of Filter: Double layer filter
    • Control Method: Illuminated 'O' touch screen
    • Oil Filtration Rate (%): 90
    • Odor Reduction Rate (%): 97
    • Maximum static pressure (Pa): 830
  6. Franke Hob
    Mulai

    Rp119.999.900

    Franke Hob
    atribut:
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 830x520
    • Material: Hob : Ceramic Glass; Hood : Tempered Glass
    • Number of Heating Zone: 4
    • Maximum Air Flow (m³/hour): 1200
    • Maximum Noise Level (dBA): 66
    • Maximum Output (kW): 7.4
  7. FOTEC Gas Lavarock Grill Standing Undershelf
    Mulai

    Rp11.999.900

    FOTEC Gas Lavarock Grill Standing Undershelf
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x750x850/950
    • Height (mm): 850/950
    • Length (mm): 600
    • Material: Stainless Steel 201
    • Plate Thickness (mm): 1
    • Width (mm): 750
  8. Maslon Grill Deluxe Grill Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    Maslon Grill Deluxe Grill Series
    Deskripsi:
    Panggangan Deluxe Grill Series is a Grill from the Maslon Grill brand of Maspion Logam Jawa. If Maspion Family wants to build an outdoor kitchen this grill is perfect. Panggangan Deluxe Grill Series will cook that steak to perfection every single time. Perfect for barbeque party. This grill has a lot of features that will help to create an unforgettable moment with friends and family.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Handle: Phenolic/Ebonit
    • Finishing Outside: Silicone Polyester
    • Finishing Inside: Enamel Coating
    • Grid Surface: Enamel Coating
    • Color: Black
    • Ignition: Charcoal
    • Size (cm): 47
  9. Guataka Kompor Gas 6 Tungku
    Mulai

    Rp9.999.900

    Guataka Kompor Gas 6 Tungku
    Deskripsi:
    Kompor Gas 6 Tungku dibuat untuk khusus Industri dapur : terdapat Open Burner berfungsi membuat api cepat panas serta merata. Dibuat dengan bahan Stainless Steel yang mudah untuk di bersihkan karena anti lengket serta sudah di lengkapi dengan Termostat untuk pengontrol suhu.
    atribut:
    • Power: Gas
    • Gas Pressure (kpa): 2.8
    • Dimensions (cm): 91.1x66.3x42.2
    • Dimensions Packaging (cm): 102x76x50
  10. Maslon Grill Grill Fish (Panggangan / Alat Bakar)
    Mulai

    Rp179.900

    Maslon Grill Grill Fish (Panggangan / Alat Bakar)
    Deskripsi:
    Panggangan Ikan Maslon complete with non-stick coating in surface. Designed as a grill without coal and charcoal, it allows you to grill over the stove practically.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Knob: Phenolic/Ebonit
    • Handle: Phenolic/Ebonit
    • Finishing Outside: Silicone Polyester
    • Finishing Inside: Enamel Coating
    • Grid Surface: Enamel Coating
    • Color: Black, Red
    • Ignition: Gas Stove
    • Size (cm): 25x19
  11. RAILHEAD GEAR Railroad Flag With Staffs, Stand Or Holder
    Mulai

    Rp3.099.900

    RAILHEAD GEAR Railroad Flag With Staffs, Stand Or Holder
    Deskripsi:
    Swingarm float liquid-level gauges have stems with extended arms that have a floating component that stays buoyant in the fluid and moves up and down as the liquid level changes to measure its level. These indicators are ideal for applications with narrow clearances or environments where vertical floats and level measuring sticks wouldn't work. They install onto the tops of vertically-oriented drums and tanks and provide continuous, reliable measurements without requiring a power source.
    atribut:
    • UNSPSC: 55121718
    • Abrasion Resistant: No
    • Average Outdoor Durability (year): 10
    • Breakaway Feature: No
    • Chemical Resistant: No
    • Corrosion Resistant: No
    • FRA 218 Compliant: Yes
    • Features: Portable, Lightweight
    • Glow In The Dark: No
    • Graffiti Resistant: No
    • Height (inch): 4
    • Includes Battery: No
    • Includes Lamp: No
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Includes Sign Post: No
    • Includes Sign Stand: Yes
    • Indoor/Outdoor Usage: Indoor/Outdoor
    • Mirror Print: No
    • Mounting Hole Dia. (inch): 0.5
    • Number of Printed Sides: 2
    • Printed Language: English
    • Retroreflective Grade: High Intensity Prismatic (HIP)
    • Sign Background Color: Blue, White
    • Sign Legend: Stop
    • Sign Legend Style: Text
    • Sign Material: Aluminium
    • Sign Mounting Style: Mounting Holes
    • Sign Shape: Rectangle
    • Sign Stand Finish: Powder Coated
    • Sign Stand Material: Aluminium
    • Sign Stand Type: Locomotive Staff
    • Thickness (inch): 0.125
    • Width (inch): 14
  12. Crown Horeca Cooking Stove (Kompor)
    Mulai

    Rp7.899.900

    Crown Horeca Cooking Stove (Kompor)
    Deskripsi:
    Standing Gas Burner, adalah kompor 4 tungku tanpa oven yang memiliki dimensi 700x700x800+100 dengan berat 35kg, YSN-ST4 menghasilkan api yang lebih besar jika dibandingkan dengan kompor biasa, sehingga panas api merata lebih cepat. Standing gas burner terbuat dari stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis.
    atribut:
    • Heating Metode: LPG
    • Specification: Lo Pressure
Daftar Harga grill gas Terbaru October 2026
Maslon Grill Multi Square Grill (Panggangan Steak)Rp259.900
FOMAC Gas RoasterRp939.900
Maslon Grill Double Stainless Steel GrillRp669.900
GETRA Griller (Panggangan / Alat Bakar)Rp879.900
GETRA Grill Electric Contact (Panggangan Listrik)Rp2.299.900
Fotile Range Hood V Type (Penghisap Asap Dapur)Rp23.999.900
Franke HobRp119.999.900
FOTEC Gas Lavarock Grill Standing UndershelfRp11.999.900
Maslon Grill Deluxe Grill SeriesRp1.499.900
Guataka Kompor Gas 6 TungkuRp9.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)